Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/8 a., Schl.-Ø 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/8 a., Schl.-Ø 8
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/8 a., Schl.-Ø 8
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/8 a., Schl.-Ø 8
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/8 a., Schl.-Ø 8
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/8 a., Schl.-Ø 8
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002962
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     193.018-8
EAN/GTIN:
     4047322202619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/8 a., für Schl.-Außen-Ø 8 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
L2:
42.6 mm
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
58.4 mm
SW:
14 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
89
20
€ 4,90*
ab € 5,06*
€ 6,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,67*
2 Tage
89
1
€ 6,80*
ab € 4,50*
€ 6,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 8,91*
5 Tage
89
1
€ 4,30*
ab € 6,77*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.