Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., Schl.-Ø 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., Schl.-Ø 12
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., Schl.-Ø 12
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., Schl.-Ø 12
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., Schl.-Ø 12
Riegler Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., Schl.-Ø 12
Artikel-Nr.:
     5417S-p1002964
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     193.014-12
EAN/GTIN:
     4047322202664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Absperrventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, G 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 12 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
L2:
47 mm
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
70.9 mm
SW:
21 mm
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,67*
€ 12,29*
2 Tage
15
1
€ 6,80*
ab € 8,71*
€ 12,34*
5 Tage
15
10
€ 4,90*
ab € 9,80*
€ 12,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 16,37*
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 12,92*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.012
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,81*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
178.012
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
144.012
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.