Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenstiel Esche T-Stiel 85cm, gerade, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatenstiel Esche T-Stiel 85cm, gerade, lackiert
Spatenstiel Esche T-Stiel 85cm, gerade, lackiert
Spatenstiel Esche T-Stiel 85cm, gerade, lackiert
Artikel-Nr.:
     5417S-p1004470
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     65011102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Spatenstiel
T-Stiel
Eschen-T-Stiel 85 cm gerade

  • gerade
  • lackiert 
  • mit Brennstempel
  • für alle ECCO-Spaten
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12x1,0
Material:
Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Temperaturbereich max.:
150 °C
Rohr-Außen-Ø:
8/6 mm
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebsdruck max.:
60 bar
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, Esche, 85cm,, gerade,, lackiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.