Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler L-Einschraubverteiler, M5, SW 9, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler L-Einschraubverteiler, M5, SW 9, Messing
Riegler L-Einschraubverteiler, M5, SW 9, Messing
Riegler L-Einschraubverteiler, M5, SW 9, Messing
Riegler L-Einschraubverteiler, M5, SW 9, Messing
Artikel-Nr.:
     5417S-p1004971
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     14.0950
EAN/GTIN:
     4047322026642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
L-Einschraubverteiler, M5, SW 9, Messing
Weitere Informationen:
Oberfläche:
-
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
SW:
9 mm
Hersteller:
Riegler
L1:
13
Material:
Messing
Form:
L-Stück
Anschlussgewinde:
M5
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler, Riegler, L-Einschraubverteiler,, M5,, SW, 9,, Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,66*
€ 3,93*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,70*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.