Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schrägsitzventil ohne NAMUR-Schnittst., Bronze, G 1/2, max. 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schrägsitzventil ohne NAMUR-Schnittst., Bronze, G 1/2, max. 16 bar
Riegler Schrägsitzventil ohne NAMUR-Schnittst., Bronze, G 1/2, max. 16 bar
Riegler Schrägsitzventil ohne NAMUR-Schnittst., Bronze, G 1/2, max. 16 bar
Riegler Schrägsitzventil ohne NAMUR-Schnittst., Bronze, G 1/2, max. 16 bar
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007142
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3362.01
EAN/GTIN:
     4047322476881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Schrägsitzventil, Kolbenantrieb o. NAMUR-Schnittstelle, Bronze, Mediumstemp. -10°C bis 180°C, G 1/2, Betriebsdruckdiff. max 16 bar

Schrägsitzventil mit externer Vorsteuerung und selbstausrichtendem Ventilteller für neutrale (Bronzegehäuse) oder aggressive Medien (Edelstahlgehäuse).

  • ausgezeichnete Durchflusswerte aufgrund des Schrägsitzgehäuses
  • Vermeidung von Wasserschlag durch Anströmung von unten gegen den Ventilteller
  • Vakuumbetrieb möglich (Grobvakuum)
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Bronze
Verbindungsstücke:
Edelstahl
Gewinde:
G 1/2
Temperatur Steuermedium max.:
60 °C
zulässiger statischer Druck max.:
16 bar
Differenzdruck min.:
0 bar
Steuerdruck min.:
4 bar
Differenzdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck-Differenz max.:
16 bar
Steuerdruck max.:
10 bar
Steuerluftanschluss:
G 1/8
Mediumstemperatur max.:
180 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Spindel:
Edelstahl
Kolben:
Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Dichtmaterial:
PTFE
Steuerkopf:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, riegler schrägsitzventil, schrägsitzventil, 2" wegeventil, Schrägsitzventil, Kolbenantrieb, NC, Bronze, G 1/2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
254
€ 8,50*
ab € 73,53*
€ 91,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,76*
€ 105,36*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 105,68*
5 Tage
254
€ 4,30*
ab € 88,06*
€ 108,03*
5 Tage
254
€ 4,90*
ab € 93,62*
€ 114,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
NAP
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.