Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM, Rp11/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM, Rp11/2
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM, Rp11/2
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM, Rp11/2
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM, Rp11/2
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007165
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.926
EAN/GTIN:
     4047322477895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Koaxialventil, pneumat. bet., doppeltw., NC, MS vern.,FKM,Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, Steuerdruck 3 - 8 bar, Rp 1 1/2, DN 40

2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau.

Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb.

Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste.

Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.

Weitere Informationen:
Anschluss:
NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Gewinde:
Rp 1 1/2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Steuerdruck min.:
3 bar
Steuerdruck max.:
8 bar
Innenteile:
Messing vernickelt
Einbaulage:
beliebig
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Feder:
Edelstahl
Dichtmaterial:
FKM
DN:
40
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, riegler kugelhahn dn 40, heizungskugelhahn, kugelhahn dn40, Riegler, Koaxialventil, pneumat., bet.,, doppeltw.,, NC,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 176,95*
€ 206,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 206,36*
€ 241,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,81*
€ 242,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,37*
€ 242,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,59*
€ 260,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.