Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR, Rp 11/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR, Rp 11/2
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR, Rp 11/2
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR, Rp 11/2
Riegler Koaxialventil pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR, Rp 11/2
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007168
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.946
EAN/GTIN:
     4047322477925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NC, MS vern.,NBR,Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Steuerdruck 4,2 - 8 bar, Rp 1 1/2, DN 40

2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau.

Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb.

Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste.

Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.

Weitere Informationen:
Anschluss:
NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Gewinde:
Rp 1 1/2
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Steuerdruck min.:
4.2 bar
Steuerdruck max.:
8 bar
Innenteile:
Messing vernickelt
Einbaulage:
beliebig
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Feder:
Edelstahl
Dichtmaterial:
NBR
DN:
40
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, riegler kugelhahn dn 40, heizungskugelhahn, kugelhahn dn40, Riegler, Koaxialventil, pneumat., bet.,, einfachw., NC,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,61*
€ 205,20*
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 177,64*
€ 205,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 192,60*
€ 224,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,12*
€ 241,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,68*
€ 241,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.