Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« mini, Abluftdros., M5a. Ø 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« mini, Abluftdros., M5a. Ø 3mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« mini, Abluftdros., M5a. Ø 3mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« mini, Abluftdros., M5a. Ø 3mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« mini, Abluftdros., M5a. Ø 3mm
Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« mini, Abluftdros., M5a. Ø 3mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008284
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     283.005-3
EAN/GTIN:
     4047322497374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« mini, Abluftdros., M5 a., f. Schl.-Außen-Ø 3 mm, pmax 10 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
0 °C
für Schlauch-Außen-Ø:
3
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
L2:
16.4 mm
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
L1:
31.7 mm
Medium:
Druckluft
Schlüsselweite:
8
Gewinde:
M5
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
SW:
8
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, Riegler, »Blaue, Serie«, mini,, Abluftdros.,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
137
20
€ 4,90*
ab € 3,97*
€ 5,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,10*
3 Tage
137
1
€ 6,80*
ab € 3,51*
€ 5,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,97*
5 Tage
137
1
€ 4,30*
ab € 5,27*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.