Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/4
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/4
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/4
Riegler 3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/4
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008662
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     1085 F
EAN/GTIN:
     4047322504164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, MS vern., Anschluss unten, L-Bohrung, Rp 1 1/4, DN 32, Betriebstemperatur -15 °C bis 120 °C, PN max. 10 bar

3-Wege-Kugelhähne mit vollem Durchgang, integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211)

und doppelseitig dichtender Kugel.

Die Druckbeaufschlagung ist nur über den unteren Anschluss möglich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Spindelabdichtung:
PTFE / FKM
Handhebel:
Stahl, mit Kunststoffüberzug
Gewindematerial:
Messing blank
Kugeldichtung:
PTFE
Kugel:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
PN:
10 bar
H2:
54.5 mm
DN:
32
SW:
50 mm
H1:
49 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt (CW617N)
Gewinde:
Rp 1 1/4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 8,50*
ab € 70,96*
€ 89,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 80,82*
€ 103,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 103,78*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 85,74*
€ 105,57*
5 Tage
6
€ 4,90*
ab € 90,23*
€ 111,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.