Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 3/8
Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 3/8
Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 3/8
Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 3/8
Riegler Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 3/8
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008946
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     580FC1-38
EAN/GTIN:
     4047322513319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
riegler druckluftfilter r3/8
druckluftfilter
Edelstahl-Guss-Filter, 1.4401, 25 µm, BG 1, G 3/8, Eingangsdruck max. 30 bar, Mediumstemperatur max. 80 °C

Edelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.

Weitere Informationen:
Filterfeinheit:
25
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δpkleiner gleich 1 bar
Eingangsdruck max.:
30
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ablassventil:
Verschlussschraube
Baugröße:
1
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
2920
Hersteller:
Riegler
Gehäuse:
Edelstahl-Guss 1.4401 (AISI 316)
Gewinde:
G 3/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 3/8", Riegler, Edelstahl-Guss-Filter,, 1.4401,, 25, µm,, BG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 148,68*
€ 176,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,91*
€ 176,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,16*
€ 180,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,40*
€ 189,18*
Frei Haus
ab € 205,98*
€ 241,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
580FC-BMA
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.