Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Blaspistole, Schutzschild, Alu-Druckguss vernickelt, G 1/4 innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Blaspistole, Schutzschild, Alu-Druckguss vernickelt, G 1/4 innen
Riegler Blaspistole, Schutzschild, Alu-Druckguss vernickelt, G 1/4 innen
Riegler Blaspistole, Schutzschild, Alu-Druckguss vernickelt, G 1/4 innen
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008978
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     22 V-S
EAN/GTIN:
     4047322516952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole mit Schutzschild, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innen

Standardausführung.

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Anschlussart:
G 1/4 innen
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Düse:
M12x1,25
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Verlängerung:
M12x1,25
Arbeitsdruck max.:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, blaspistole riegler 10 bar, abblashahn riegler, ausblaspistole, Blaspistole, Schutzschild, Alu-Druckguss vernickel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,01*
€ 17,06*
3 Tage
550
€ 6,80*
ab € 11,96*
€ 17,07*
3 Tage
550
€ 8,50*
ab € 12,28*
€ 17,56*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 18,32*
5 Tage
550
€ 4,30*
ab € 12,79*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,89*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,49*
Zubehör
Riegler
638.42
ab € 14,20*
Zubehör
Riegler
638.44
ab € 14,32*
Zubehör
Riegler
638.46
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.