Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafix Verlegeband 55735 removable 25 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesafix Verlegeband 55735 removable 25 m x 50 mm
Tesafix Verlegeband 55735 removable 25 m x 50 mm
Tesafix Verlegeband 55735 removable 25 m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1009695
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55735
EAN/GTIN:
     4042448388469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Verlegeband Rückstandsfrei entfernbar • Gewebeverstärkt • Hinterlässt keine Rückstände • Für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge geeignet • Beidseitig klebend und textilverstärkt • Leicht von Hand einreissbar • Lösemittel- und geruchsfrei
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
25
Breite:
50
Hersteller:
tesa®
(Länge x Breite):
25 m x 50 mm
Grundpreis:
Ja
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 12,17*
€ 14,91*
1
€ 4,75*
ab € 12,19*
€ 15,17*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 12,40*
€ 15,24*
1
€ 6,78*
ab € 13,07*
€ 16,24*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 15,89*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55729
ab € 3,47*
Ähnlich
tesa
55731
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.