Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL PTFE-Spray 400mlfficient WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL PTFE-Spray 400mlfficient WE
E-COLL PTFE-Spray 400mlfficient WE
E-COLL PTFE-Spray 400mlfficient WE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1010994
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784565097
EAN/GTIN:
     4317784565097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
ptfe-spray e-coll
PTFE-Spray EFFICIENT • Festtrocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel • Hochwirksames Trennmittel bei der Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung • Fett- und Silikonfrei • Zur Schmierung von Sägeblättern, Gewinden, Schubläden, Instrumenten, Rutschen und Fördergeräten • Trocknungszeit: ca. 2 Minuten • Temperaturbeständigkeit: –80 °C bis +260 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antihaftspray, E-COLL, 400mlfficient, WE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1440
12
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,18*
3 Tage
1224
12
€ 4,79*
ab € 4,03*
€ 5,17*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,06*
€ 5,21*
8 Tage
1440
12
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,45*
1 Tag
1440
24
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.