Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL PTFE-Spray 400 ml, EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL PTFE-Spray 400 ml, EE
E-COLL PTFE-Spray 400 ml, EE
E-COLL PTFE-Spray 400 ml, EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1011033
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784564427
EAN/GTIN:
     4317784564427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
ptfe-spray 400ml e-coll
PTFE-Spray EE • Festtrocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel • Hochwirksames Trennmittel bei der Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung • Fett- und Silikonfrei • Zur Schmierung von Sägeblättern, Gewinden, Schubläden, Instrumenten, Rutschen und Fördergeräten • Temperaturbeständigkeit: –80 °C bis +260 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
E-COLL
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: anti haftspray, ptfe-spray e-coll, E-COLL, 400, ml,, EE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,83*
€ 5,07*
1 Tag
576
12
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 5,13*
2 Tage
576
12
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 5,21*
3 Tage
576
12
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,31*
1 Tag
576
12
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00958* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.