Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transparent FDA, 6 x 1 mm, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonschlauch transparent FDA, 6 x 1 mm, 25 m
Silikonschlauch transparent FDA, 6 x 1 mm, 25 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1011998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569791366
EAN/GTIN:
     4053569791366
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch id 6mm ad 8mm
silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 6mm
Silikonschlauch • Gute Kälteflexibilität • Gute chemische Beständigkeit • FDA-Konform • Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie sowie in der Elektroindustrie und der Medizintechnik • Materialhärte: 60° Shore A • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C • Farbe: transparent • Rollenlänge: 25 m
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Max. Betriebsdruck:
0,33
Schlauchlänge:
25
Rollenlänge:
25 m
Grundpreis:
Ja
Wandstärke:
1
Innendurchmesser:
6
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Außendurchmesser:
8
Weitere Suchbegriffe: transparent, FDA,, 6, x, 1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,57*
€ 31,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 31,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,93*
€ 33,32*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 35,55*
€ 45,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,9972* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.