Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch transp. FDA, 6x1mm, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonschlauch transp. FDA, 6x1mm, 25m
Silikonschlauch transp. FDA, 6x1mm, 25m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-790170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569791366
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch id 6mm ad 8mm
silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 6mm
Silikonschlauch

• Gute Kälteflexibilität
• Gute chemische Beständigkeit
• FDA-Konform
• Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie sowie in der Elektroindustrie und der Medizintechnik
• Materialhärte: 60° Shore A
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +180 °C
• Farbe: transparent
• Rollenlänge: 25 m

Weitere Suchbegriffe: 4053569791366, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,57*
€ 31,56*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 31,61*
€ 4,90*
ab € 24,93*
€ 33,32*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 35,55*
€ 45,74*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,7892* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.