| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1014912 Herst.-Nr.: 574016 EAN/GTIN: 4006062740164 |
| | |
|
| | |
| Lötdraht Typ KS 115 • Für hohe Anforderung beim Löten mit bleifreien Legierungen • Für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronik • Enthält ein halogenaktiviertes und kolophoniumfreies Flussmittel mit synthetischen Harzen • Thermisch stabil, wenig Dämpfe, wenig Flussmittelspritzer • Mit 3,0 % Fluxgehalt, Norm: ISO 9453:2006 / DIN EN 29454-1.1.2.2.B • Lieferung: Spule à 250 g Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Lotdrähte / Lotpasten: Das Einatmen von Dämpfen, die beim Lötprozess freigesetzt werden, ist zu vermeiden. Flussmitteldämpfe reizen Nase, Rachen und die Atemwege und können nach längerem oder wiederholtem Kontakt zu allergischen Reaktionen (Asthma) führen. | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | STANNOL | Durchmesser: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,10* | € 37,48* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,76* | € 37,49* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,50* | € 38,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,34* | € 39,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,94* | € 40,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|