Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Linienlaser FatMax X3R 360 Grad 20 m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Linienlaser FatMax X3R 360 Grad 20 m rot
Stanley Linienlaser FatMax X3R 360 Grad 20 m rot
Stanley Linienlaser FatMax X3R 360 Grad 20 m rot
Stanley Linienlaser FatMax X3R 360 Grad 20 m rot
Stanley Linienlaser FatMax X3R 360 Grad 20 m rot
Stanley Linienlaser FatMax X3R 360 Grad 20 m rot
Stanley Linienlaser FatMax X3R 360 Grad 20 m rot
Artikel-Nr.:
     5417S-p1032790
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253561773570
Suchbegriffe:
Linienlaser
fatmax linienlaser
linienlaser
  • Selbstnivellierender 3x360° LinienLaser mit roter Diode
  • Arbeitsbereich: 20m o. Detektor (50m mit Detektor)
  • Genauigkeit: 3mm@10m
  • Rückwärtiges Fenster für rückwärtige Linien
  • Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
  • Magnetgedämpftes Pendel - Transportschutz
  • Laserklasse: 2, Laserwellenlänge: 635nm
  • Kompensierungsbereich: bis 4°
  • Manuelller Modus: ab 4°
  • Stativaufnahme: 1/4 Zoll und 5/8
  • Stromversorgung: Integrierter Li-Ionen Akku
  • Betriebsdauer: +/- 20 Std.
  • Einsatztemperatur: -7° - +50°
  • IP-Klassiefizierung: IP54

Lieferumfang:
Zieltafel, grün
Laserbrille
Ladegerät
Transportkoffer
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3
Maßeinheit:
mm/m
Laserklasse:
2
Schutzklasse:
IP 54
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Strahlenrichtung:
vertikal / horizontal
Selbstnivellierend:
Ja
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Min. Betriebstemperatur:
10 °C
Mit Stativhalterung:
Ja
Max. Betriebsdauer:
24
Spannungsversorgung:
Akku
Hersteller:
Nestle
max. Arbeitsbereich:
20 m
Weitere Suchbegriffe: Stanley, FatMax, X3R, 360, Grad
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 406,35*
€ 464,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,91*
€ 464,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,88*
€ 474,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,07*
€ 489,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 472,96*
€ 536,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,13*
€ 552,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,67*
€ 537,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,16*
€ 509,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,52*
€ 500,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.