Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugen-Dichtband TP602 illmod max 25/10-24 anthr. 5m/RL 8RL/KTN bsth


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Illbruck Fugen-Dichtband TP602 illmod max 25/10-24 anthr. 5m/RL 8RL/KTN bsth
Illbruck Fugen-Dichtband TP602 illmod max 25/10-24 anthr. 5m/RL 8RL/KTN bsth
Artikel-Nr.:
     5417S-p1050464
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     396898
EAN/GTIN:
     4025109077643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
illbruck TP602 illmod max 25/10-24 anthr. 5m/RL 8RL/KTN bsth
Weitere Informationen:
Fugentiefe/-breite:
25/10-24
Typ:
Fugendichtband
Farbe:
anthrazit
Fugentiefe:
25
Fugenbreite:
10-24
Grundpreis:
Ja
Meter per Rolle:
5 m
Hersteller:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Illbruck, Fugen-Dichtband, TP602, illmod, max, 25/10-24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 4.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,538* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.