Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Linienlaser, DW0822


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Linienlaser, DW0822
DeWalt Linienlaser, DW0822
DeWalt Linienlaser, DW0822
DeWalt Linienlaser, DW0822
Artikel-Nr.:
     5417S-p1156786
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048475935
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Set
Linienlaser
DeWalt Linienlaser, DW0822
Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung mit Lotstrahl nach oben und unten
Kompatibel mit dem Detektor DE0892 für eine Reichweite bis zu 50 Metern
3-Tasten-Bedienung mit Batterieanzeige für einfache Handhabung
Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
Robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
Mit praktischem Batteriebetrieb für über 40 Stunden Laufzeit
Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis ±4°
Robustes Design - Festes Gehäuse und nach Schutzklasse IP54 wasserfest getestet.
Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit: 3mm/15m mm/m
Anzahl der Strahlen: 2
Strahlenrichtung: Oben/Unten
Laser-Sichtbarkeit im Innenraum bis 50m
Automatischer Nivellierungsbereich: 4 °
Stromversorgung: 3xAA
Stativaufnahme: Ja
Gewicht (ohne Akku): 786 g
Breite: 60 mm, Länge 130 mm, Höhe 130 mm
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3
Maßeinheit:
mm/m
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich:
50 m
Schutzklasse:
IP 54
Höhe:
130
Breite:
60
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Länge:
130
Laser-Farbe:
rot
Gewicht:
786
Selbstnivellierend:
Ja
Mit Stativhalterung:
Ja
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich:
50
Max. Betriebsdauer:
40
Spannungsversorgung:
Batterie
max. Arbeitsbereich:
15 m
Hersteller:
DEWALT
Weitere Suchbegriffe: Positionierlaser, Punktlaser, kreuzlaser dewalt, kreuzlaser, DeWalt, Linienlaser,, DW0822
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 212,70*
€ 248,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 247,23*
€ 283,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,00*
€ 283,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,39*
€ 293,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,94*
€ 298,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,94*
€ 330,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 160,82*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.