Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1172041 Herst.-Nr.: 9000-051 EAN/GTIN: 4000896195282 |
| | |
|
| | |
| - Passend für alle Luftanschluss-Nippel
- Außengewinde (AG) 16,41 mm / 3⁄8″
- Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
- Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
- Sicherheitskupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
- Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
- Einhandbedienung
- Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
- Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorvorgang
- Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Messing, vernickelt
- Luftanschluss Auslass: Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
- Oberfläche: vernickelt
- Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
- Temperaturbereich: -15°C – 80°C
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Oberfläche: | vernickelt | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, stecknippel druckluft, Hazet, Sicherheits, Kupplung,, Art.Nr., 9000-051 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,70* | € 34,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,06* | € 34,80* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,59* | € 35,68* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,16* | € 36,05* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,76* | € 36,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|