Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1172914 Herst.-Nr.: 9400-1000 EAN/GTIN: 4000896191406 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Verwendung in motorbetriebenen Pneumatik-Werkzeugen wie Schlagschraubern, Schleifern etc. - Verringert Luftmotor-Verschleiß
- Füllmenge 1000 ml
- Transparente Füllstandsanzeige
- Silikonfreies Spezial-Öl
- Gewährleistet Top Leistung bei täglicher Anwendung
- Erhöhung von Maschinenstandzeiten
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.84 kg
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 1 l | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | Druckluftöl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,70* | € 18,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,80* | € 18,68* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,04* | € 19,09* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,45* | € 19,80* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,11* | € 21,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|