Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flora Laubbesen 45 cm 22 Flachzinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flora Laubbesen 45 cm 22 Flachzinken
Flora Laubbesen 45 cm 22 Flachzinken
Flora Laubbesen 45 cm 22 Flachzinken
Artikel-Nr.:
     5417S-p1176251
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     4007105007763
EAN/GTIN:
     4007105007763
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Laubbesen • Stahl, pulverbeschichtet • 22 Stahlzinken • Mit Stieldülle mit 28 mm Durchmesser • Farbe: silber Hinweis: Passender Stiel EAN 4047883001553
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Hersteller:
Flora
Ausführung:
Rechen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,11*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 8,67*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 8,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,18*
€ 10,06*
7 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02933
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.