| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1176493 Herst.-Nr.: 4047883093091 EAN/GTIN: 4047883093091 |
| |
|
| | |
| Profi-Gartenschlauch • Solid Hold System 2-streifig • NTS-Technologie • Weich, leicht zu handhaben • Mit dem speziellen Strickgewebe NTS, verhindert, dass sich der Schlauch beim Gebrauch verdreht oder knickt • Phthalatefrei, cadmiumfrei, bariumfrei, PVC-beschichtetes Polyestergewebe • UV-beständig • Biegsam • Geeignet für hohe Belastung • 5 Lagen • Farbe: rot, schwarz, weiß Weitere Informationen: | | Länge: | 50 | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Durchmesser in Zoll: | 1/2 | Grundpreis: | Ja | Durchmesser: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: floraworld, Profi-Wasserschl., 1/2"50mNTS, rot |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,95* | € 61,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,30* | € 65,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,79* | € 74,60* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,16* | € 74,86* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,84* | € 76,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,1432* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|