| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1176623 Herst.-Nr.: 6000003400 EAN/GTIN: 8011469997512 |
| |
|
| | |
| Springbrunnenpumpe SyncraPond • Mit Filtern für Wasserspiele • Extrem niedriger Stromverbrauch • Geeignet für Zimmer- und Außenspringbrunnen, Hängegärten und Gartenteiche bis 11.000 Liter • Geeignet für klares Wasser • Mit unterschiedlichen Sprühaufsätzen für eine Vielzahl von Wasserspielen • T-Ventil für die zweifache Regelung des Wasserflusses • Schwamm für die biologische Filtration: verhindert Eindringen von Verunreinigungen und hält Laufrad und Sprühöffnungen sauber • Geringerer Wartungsaufwand und längere Lebensdauer • Schwamm wird durch einen leicht abnehmbaren Vorfilter geschützt, der das Eindringen von größeren Schwebstoffen verhindert • Material Pumpengehäuse: Kunststoff (ABS) • Schutzart nach DIN EN 60529: IP X8 Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 23 | max. Fördermenge: | 1350 | max. Förderhöhe: | 1,8 | Ausführung: | SyncraPond 1.5 | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwimmteichpumpe, Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, springbrunnen, SICCE, 1.5, SyncraPond, 1350l/h |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,21* | € 83,09* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 66,76* | € 87,54* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,43* | € 88,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,44* | € 94,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,57* | € 98,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|