| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8011469997512 Herst.-Nr.: 8011469997512 EAN/GTIN: 8011469997512 |
| |
|
| | |
| 8011469997512 Springbrunnenpumpe SyncraPond - Mit Filtern für Wasserspiele - Extrem niedriger Stromverbrauch - Geeignet für Zimmer- und Außenspringbrunnen, Hängegärten und Gartenteiche bis 11.000 Liter - Geeignet für klares Wasser - Mit unterschiedlichen Sprühaufsätzen für eine Vielzahl von Wasserspielen - T-Ventil für die zweifache Regelung des Wasserflusses - Schwamm für die biologische Filtration: verhindert Eindringen von Verunreinigungen und hält Laufrad und Sprühöffnungen sauber - Geringerer Wartungsaufwand und längere Lebensdauer - Schwamm wird durch einen leicht abnehmbaren Vorfilter geschützt, der das Eindringen von größeren Schwebstoffen verhindert - Material Pumpengehäuse: Kunststoff (ABS) - Schutzart nach DIN EN 60529: IP X8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwimmteichpumpe, Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, sicce springbrunnenpumpe, springbrunnen, 8011469997512, SICCE, Tauchpumpe, Brunnenpumpe, Springbrunnenpumpe SyncraPond, 28587302, 1652092, 28587301, Teichpumpen/-Filter/Zubehör, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Springbrunnenpumpe 1.5 SyncraPond 1350l/h, Mit Filtern für Wasserspiele, Extrem niedriger Stromverbrauch, Geeignet für Zimmer- und Außenspringbrunnen, Hängegärten und Gartenteiche bis 11.000 Liter, Geeignet für klares Wasser, Mit unterschiedlichen Sprühaufsätzen für eine Vielzahl von Wasserspielen, T-Ventil für die zweifache Regelung des Wasserflusses, Schwamm für die biologische Filtration: verhindert Eindringen von Verunreinigungen und hält Laufrad und Sprühöffnungen sauber, Geringerer Wartungsaufwand und längere Lebensdauer, Schwamm wird durch einen leicht abnehmbaren Vorfilter geschützt, der das Eindringen von größeren Schwebstoffen verhindert, Material Pumpen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,62* | € 77,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,17* | € 78,06* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,95* | € 80,28* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,12* | € 82,80* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 77,47* | € 98,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|