Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dichtkleber T 80ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Dichtkleber T 80ml
Fischer Dichtkleber T 80ml
Fischer Dichtkleber T 80ml
Fischer Dichtkleber T 80ml
Fischer Dichtkleber T 80ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1180822
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545862
EAN/GTIN:
     4048962324563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischer
Dichtkleber
T
80ml
Eine Fensterbank ankleben und gleich abdichten. Mit diesem Kleber geht beides. Der Fischer DICHTKLEBER ist der Multikleber für beide Funktionen in einem Arbeitsschritt. Zur Dichtung von Fugen in Badezimmer und Küche ist der Fischer DICHTKLEBER optimal geeignet. Durch seine hohe Elastizität und Beständigkeit ist er für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der Fischer DICHTKLEBER klebt und dichtet schnell ab. Mit der Fugenspitze der Tube lässt sich der Klebstoff präzise aufbringen.
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Hersteller:
Fischer
Farbe:
weiß
VDS-Zulassung:
ja
Temperaturbeständig von bis:
- 40°C bis + 90°C
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
80 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,46*
€ 4,71*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 3,45*
€ 4,71*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,77*
8 Tage
27
5
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,08*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,0405* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.