Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-545862 Herst.-Nr.: 545862 EAN/GTIN: 4048962324563 |
| | |
|
| | |
| Eine Fensterbank ankleben und gleich abdichten. Mit diesem Kleber geht beides. Der fischer Dichtkleber ist der Multikleber für beide Funktionen in einem Arbeitsschritt. Zur Dichtung von Fugen in Badezimmer und Küche ist der fischer Dichtkleber optimal geeignet. Durch seine hohe Elastizität und Beständigkeit ist er für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der Dichtkleber von fischer besitzt eine integrierte Presse. Somit bleibt eine zusätzliche Presspistol erspart und es kann sofort losgelegt werden. Der fischer Dichtkleber klebt und dichtet schnell ab. Damit sind ihre Fenster und Fliesen nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit. Die spezielle Kartusche benötigt kein zusätzliches Werkzeug, der Klebstoff kommt auf Knopfdruck gleichmäßig aus der Kartusche. So ist ein sauberes Arbeiten ein Kinderspiel. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Anwendung: | Kleben | Inhalt: | 80 ml | 1 x Dichtkleber 80 ml in Tube | Profi / DIY: | DIY | Verpackungsvariante: | Kartusche | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C | Verarbeitungstemperatur: | 5 °C | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 152.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 5 | | € 6,40* | ab € 3,46* | € 4,71* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 3,45* | € 4,71* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,24* | € 4,77* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,56* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,04325* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|