Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Soda-Strahlmittel (NaHCO3), 25 kg Sack


Menge:  Sack  
Produktinformationen:
ELMAG Soda-Strahlmittel (NaHCO3), 25 kg Sack
ELMAG Soda-Strahlmittel (NaHCO3), 25 kg Sack
Artikel-Nr.:
     5417S-p1221023
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41414
EAN/GTIN:
     9004853414145
Suchbegriffe:
Sandstrahlmittel
Strahlmittel
sandstrahlmittel 25kg
sandstrahlmittel
Das Sodastrahlen ist eine schnelle und schonende Methode um Lack und Rost zu entfernen - sogar an schwer zugänglichen Stellen. Die ELMAG JWL Sodastrahlpistole ist mit einem nachfüllbaren Behälter (1,2 Liter) versehen.Sodastrahlen:- Erhitzt weder das Blech noch verformt es dieses.- Beschädigt weder Glas, Gummi noch Plastik. Das bedeutet gleichzeitig weniger Abdeckarbeiten.- Schützt blankes Metall sofort vor Korrosion im Gegensatz zum Sandstrahlen.- Entfernt Antischmutzbeschichtungen von Booten ohne den Schiffskörper zu beschädigen.- Entfernt Lacke ohne Plastik- und Gummidichtungen anzugreifen.- Entfernt Farben von Glasoberflächen und Fensterrahmen ohne dass das - Glas oder die Dichtungen beschädigt werden.- Entfernt Lacke von Holzmöbeln- Ist sehr schonend und umweltfreundlich

ELMAG Soda-Strahlmittel (NaHCO3) 25 kg Sack

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
ELMAG
Gewicht:
25500
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elmag sandstrahlmittel, ELMAG, Soda-Strahlmittel, (NaHCO3),, 25, kg, Sack
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Sack
€ 4,90*
ab € 80,63*
€ 101,17*
4 Tage
10
pro Sack
€ 5,90*
ab € 82,25*
€ 101,26*
6 Tage
10
pro Sack
Frei Haus
ab € 80,24*
€ 101,97*
9 Tage
unbekannt
pro Sack
€ 6,95*
ab € 84,95*
€ 115,60*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,40*
€ 164,82*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 101,17*
€ 120,39
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 97,25*
€ 115,73
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 93,01*
€ 110,68
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 90,05*
€ 107,16
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 80,63*
€ 95,95
pro Sack
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 3,2252* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
41410
ab € 85,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.