Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1229382 Herst.-Nr.: 4042448395382 EAN/GTIN: 4042448395382 |
| |
|
| | |
| tesa doppelseitiges Klebeband universal 56157 • Doppelseitiges Klebeband mit einem Schaumstoffträger und einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse • Weiß mit brauner Abdeckung • Hoch scherfest • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit • Sehr gute Feuchtebeständigkeit • Sehr gute Anfangsklebkraft • Gleicht Toleranzen und Spannungen zwischen den verklebten Materialien aus • Zur Spiegelverklebung in Feuchträumen, Fenstersprossenverklebung • Als Splitterschutz bei der Herstellung von KFZ-Außenspiegeln • Zum selbstklebenden Ausrüsten von Kabelschellen, Kabelleisten Flachkabeln, Profilen, Leisten und Kunststoffhaken und zur Schilderverklebung Weitere Informationen: | | Breite: | 38 | Farbe: | transparent | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | tesa® | Rollenlänge: | 25 | (Länge x Breite): | 25 m x 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Beidseitiges Klebeband, Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelseitiges klebeband 25m, bastel kleber, tesa bastelkleber, Tesa, Klebeband, doppelseit., 25m, x, 38mm |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 4,55* | € 6,21* | | | | | 17 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 4,73* | € 6,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,98* | € 6,99* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 4,70* | € 7,30* | | | | Lager 5417 | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 7,07* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 76,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|