Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Rasenrechen 40 Zinken, Arbeitsbreite 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Rasenrechen 40 Zinken, Arbeitsbreite 700 mm
Idealspaten Rasenrechen 40 Zinken, Arbeitsbreite 700 mm
Idealspaten Rasenrechen 40 Zinken, Arbeitsbreite 700 mm
Idealspaten Rasenrechen 40 Zinken, Arbeitsbreite 700 mm
Idealspaten Rasenrechen 40 Zinken, Arbeitsbreite 700 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1229651
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66457000
EAN/GTIN:
     4005827662581
Suchbegriffe:
Rasenharke
Rasenrechen
Wiesenharke
Wiesenrechen
Rasenrechen IDEAL • Pulverbeschichtet • Konische Dülle • 2 Parallelstreben Lieferung: Ohne Stiel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Zinken:
40
Breite 2:
700
Material Stiel:
ohne Stiel
Stiel:
ohne Stiel
Marke:
Idealspaten
Modell:
IDEAL-Rasenrechen
Hersteller:
Idealspaten
Arbeitsbreite:
700
Anzahl Zinken:
40 Stück
Gewicht:
1400 kg
Ausführung:
Rechen
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Idealspaten, Spaten, idealspaten, 00000000, Rechen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
€ 4,79*
ab € 14,96*
€ 21,52*
1 Tag
58
€ 6,90*
ab € 15,24*
€ 21,75*
7 Tage
58
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 22,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,78*
€ 22,41*
1 Tag
59
€ 7,90*
ab € 16,19*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.