| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1230600 Herst.-Nr.: 4042448214270 EAN/GTIN: 4042448214270 |
| |
|
| | |
| tesa ACXplus 7063/7065/7067 doppelseitiges Klebeband • Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger • Sehr hohe Klebkraft • Sehr guten Weichmacherbeständigkeit • Geschäumter viskoelastischer Acrylatkern gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien aus • Besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen Weitere Informationen: | | Breite: | 12 | Farbe: | schwarz | Hersteller: | tesa® | Grundpreis: | Ja | Dicke: | 1,5 mm | Rollenlänge: | 18 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, tesa, ACXplus, 7076, schwarz18m, x, 12mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 23,94* | € 34,85* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,06* | € 35,61* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 28,41* | € 35,65* | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,81* | € 35,96* | | | | | 28 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,47* | € 36,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 1,57834* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 213,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|