Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 12mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 12mm
tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 12mm
tesa ACXplus 7076 schwarz18m x 12mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042448214270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4042448214270
EAN/GTIN:
     4042448214270
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® ACXplus 7063/7065/7067 doppelseitiges Klebeband

• Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger • Sehr hohe Klebkraft • Sehr guten Weichmacherbeständigkeit • Geschäumter viskoelastischer Acrylatkern gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien aus • Besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316322
Typ:
7076
Länge:
18 m
Breite:
12 mm
Farbe:
schwarz
Stärke:
1500 µm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 23,94*
€ 34,85*
Lager 7
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,06*
€ 35,61*
6
€ 4,90*
ab € 28,41*
€ 35,65*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,81*
€ 35,96*
28 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 29,47*
€ 36,08*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 35,61*
€ 42,38
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 35,31*
€ 42,02
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 33,36*
€ 39,70
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 31,65*
€ 37,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,06*
€ 34,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 1,61445* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 213,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.