Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC NSR MULTI Spraydose 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC NSR MULTI Spraydose 500 ml
CRC NSR MULTI Spraydose 500 ml
CRC NSR MULTI Spraydose 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230726
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386069161
EAN/GTIN:
     5412386069161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
crc trennmittel
trennmittel
Formtrennmittel NSR MULTI • Nassfilm-Formtrennmittel • Silikonfrei • Hoher Trennwirkung • Vielseitig einsetzbar für Thermo- und Duroplaste wie z.B. PU, PA, ABS, POM oder PVC • Auch für Formteile mit komplizierter Teilegeometrie • Nassfilm-Trennmittel mit breitem Einsatzbereich und Minimaltransfer • Baut sich in der Form nicht auf • Temperatureinsatzbereich bis +200°C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
500 ml ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CRC, NSR, MULTI, Spraydose, 500, ml
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 8,46*
19 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,82*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,96*
€ 10,48*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,28*
€ 10,54*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.