Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Formtrennmittel silikonfrei, Nassfilm NSR MULTI Spraydose 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC
CRC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42033234
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     33234-AA
EAN/GTIN:
     5412386069161
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
trennmittel
NSR Multi Universelles Nassfilm-Formtrennmittel, silikonfrei Temperaturbeständiger, silikonfreier Nassfilm mit hoher Trennwirkung. Vielseitig einsetzbar für Thermo- und Duroplaste wie z.B. PU, PA, ABS, POM oder PVC. Auch für Formteile mit komplizierter Teilegeometrie hervorragend geeignet. • Nassfilm-Trennmittel mit breitem Einsatzbereich und Minimaltransfer • Baut sich in der Form nicht auf • Temperatureinsatzbereich bis +200°C • Für Thermo- und Duroplaste, auch mit komplizierter Teilegeometrie
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 33234-AA, 42033234, 33234
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,27*
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,24*
€ 10,32*
12
€ 4,90*
ab € 7,98*
€ 10,33*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,74*
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.