Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Rahmenbandmaß 100 m (300 ft.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Rahmenbandmaß 100 m (300 ft.)
Milwaukee Rahmenbandmaß 100 m (300 ft.)
Milwaukee Rahmenbandmaß 100 m (300 ft.)
Milwaukee Rahmenbandmaß 100 m (300 ft.)
Milwaukee Rahmenbandmaß 100 m (300 ft.)
Milwaukee Rahmenbandmaß 100 m (300 ft.)
Milwaukee Rahmenbandmaß 100 m (300 ft.)
Artikel-Nr.:
     5417S-p1252821
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48225211
EAN/GTIN:
     0045242486076
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Taschenbandmaß
Stahlband mit Nylonüberzug (extra dicke Nylon-Schutzschicht) für lange Lebensdauer
Überragende Genauigkeit durch 50 % geringere Dehnung verglichen mit Fiberglas-Bandmaßen
Sehr langlebiges Design: verstärkter Metallhandgriff
Schnelleres Aufwickeln durch 3:1-Übertragung für bis zu 10 x längere Haltbarkeit des Planetengetriebes
GRIME GUARD Schmutzabstreifer hält das Band sauber
Genauigkeitsklasse II
Beidseitige Skalierung mit metrischer Skala auf der oberen und in Zoll auf der unteren Bandseite
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9,5
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Hersteller:
Milwaukee
Max. Messbereich:
100000 mm
Bandlänge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, rahmenbandmaß 100m, taschenbandmass, Milwaukee, 100, m, (300, ft.)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,95*
€ 74,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 74,26*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 62,34*
€ 76,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 76,67*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,37*
€ 76,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.