Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, Solo Version, ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, Solo Version, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, Solo Version, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, Solo Version, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, Solo Version, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, Solo Version, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, Solo Version, ohne Akku und Ladegerät
Bosch Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, Solo Version, ohne Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     5417S-p1328361
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9B01
EAN/GTIN:
     4059952505503
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Bosch Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550, Solo Version, ohne Akku und Ladegerät
Weitere Informationen:
Länge:
620
Gewicht:
15
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Gewicht mit Akkupack:
13,85
max. Schnitthöhe:
70
Schnitthöhenverstellung:
5-fach
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Höhe:
380
Breite:
405
Min. Schnitthöhe:
25
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Ladezustandsanzeige:
Nein
Empfohlene Rasenfläche:
550 m²
Akkukapazität Ah:
4 Ah
Akkuladezeit:
125 min.
Schnittbreite:
37 cm
Hersteller:
Bosch
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
36 V
Schnitthöhe:
25 - 70 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 222,16*
€ 272,61*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 225,80*
€ 275,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,23*
€ 277,20*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,71*
€ 277,89*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 236,35*
€ 287,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.