Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1417249 Herst.-Nr.: 06008B9B01 EAN/GTIN: 4059952505503 |
| |
|
| | |
| Akku-Rasenmäher EasyRotak 36-550. Der Rasenmäher von Bosch für anspruchsvollere Rasenflächen in mittelgroßen Gärten. ErgoFlex-Handgriffe für eine bequeme und gesunde Körperhaltung. Rasenkämme sorgen für saubere Resultate an Kanten, Einfahrten, Zäunen und Wänden. Mit klappbaren Griffen und stapelfähiger Grasfangbox für problemlose und kompakte Aufbewahrung. Geeignet für Rasenflächen bis zu 550 m². Maximale Leistung und unbegrenzte kabellose Mobilität durch 36V-Akku. Im Lieferumfang enthalten: Grasfangbox 40 l, Karton Nennspannung: 36 V, Gewicht mit Akkupack: 15 kg, Schnittbreite: 380 mm, Schneidsystem: sonstige, Schnitthöhe: 25...70 mm, Volumen Fangeinrichtung: 40 l, Roboter: false, Schwingungsemissionswert ah: 2,5 m/s², Vibrations-Unsicherheit K: 1,5 m/s² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | 06008B9B01 | Ident Code: | 06008B9B01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Lenkmäher, Elektro-Mäher, Elektro-Rasenmäher, Elektromäher, Elektrorasenmäher, Garage Mähroboter, Ladegerät Mähroboter, Ladestation Mähroboter, Mähroboterladegerät, Rasenmähroboter-Ladegerät, Rasenmähroboter-Ladestation, bosch elektro - rasenmäher, elektro lenkmäher, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 14,50* | ab € 219,14* | € 262,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 222,13* | € 267,67* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 224,79* | € 270,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,52* | € 272,59* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,40* | € 281,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|