Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Rasenmäher
>
Akku-Rasenmäher
>
Rasenmähroboter
>
Ladestation Mähroboter
>
Artikel
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-660, 2 Akkus 36V/2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-p1328374
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008B9606
EAN/GTIN:
4059952526867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-660, 2 Akkus 36V/2,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Weitere Informationen:
Höhe:
460
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Breite:
500
Länge:
760
Min. Schnitthöhe:
25
Gewicht:
15
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Gewicht mit Akkupack:
19,7
max. Schnitthöhe:
80
Hersteller:
Bosch
Schnitthöhenverstellung:
zentral, 7-fach
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Ladezustandsanzeige:
Ja
Akkuladezeit:
65 min.
Schnittbreite:
40 cm
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
36 V
Schnitthöhe:
25 - 80 mm
... >
Gartenpflege (motorisch)
>
Rasen mähen
>
Rasenmäher (Akku)
Weitere Suchbegriffe:
Akkumäher
,
Akkurasenmäher
,
Elektro-Lenkmäher
,
Elektro-Mäher
,
Elektro-Rasenmäher
,
Elektromäher
,
Elektrorasenmäher
,
Garage Mähroboter
,
Ladegerät Mähroboter
,
Ladestation Mähroboter
,
Mähroboterladegerät
,
Rasenmähroboter-Ladegerät
,
Rasenmähroboter-Ladestation
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
akku für bosch 36v 2 ah
,
elektro lenkmäher
,
bosch elektro - rasenmäher
,
Rasenmäher
,
Rasenmäher (Akku)
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 424,37*
€ 477,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 429,97*
€ 482,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 425,87*
€ 482,52*
Lager 4310
1 Tag
50
€ 14,50*
ab € 437,47*
€ 491,60*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 449,91*
€ 506,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,52*
€ 574,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,40*
€ 551,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,05*
€ 537,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grasfangkorb-Zubehörmesser, 42 cm, für Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36V
Bosch
F016800504
ab € 14,35*
Zubehör
Rasenmäher MultiMulch für Gen5 AdvancedRotak
Bosch
F016800499
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen