Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, selbstabsper., G 3/8 a.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, selbstabsper., G 3/8 a.
Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, selbstabsper., G 3/8 a.
Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, selbstabsper., G 3/8 a.
Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, selbstabsper., G 3/8 a.
Riegler Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, selbstabsper., G 3/8 a.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1347119
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     195.388-2
EAN/GTIN:
     4047322593014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Ger. Steckverschraubung »Blaue Serie«, selbstabsper., G 3/8 a., f. Schl.-Außen-Ø 8 mm, pmax. 10 bar, Kunststoff/MS vern.

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird.

Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
für Schlauch-Außen-Ø:
8
Arbeitsdruck max.:
10
L1:
33,5
Schlüsselweite:
17
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
122
30
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 3,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,71*
2 Tage
122
1
€ 6,80*
ab € 2,53*
€ 3,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 5,12*
2 Tage
122
1
€ 8,50*
ab € 4,02*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.