Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Front-Schwenkgabelbefestigung, ISO 15552, ISO 21287, Ø 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riegler Front-Schwenkgabelbefestigung, ISO 15552, ISO 21287, Ø 32
Riegler Front-Schwenkgabelbefestigung, ISO 15552, ISO 21287, Ø 32
Riegler Front-Schwenkgabelbefestigung, ISO 15552, ISO 21287, Ø 32
Riegler Front-Schwenkgabelbefestigung, ISO 15552, ISO 21287, Ø 32
Artikel-Nr.:
     5417S-p1348448
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     453.033
EAN/GTIN:
     4047322628679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Front-Schwenkgabelbefestigung, ISO 15552, ISO 21287, Ø32, 4 Schrauben, 1 Bolzen und Sicherung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
mit 4 Schrauben, 1 Bolzen und Sicherung
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
passend für Kolben-Ø:
32 mm
für Zylinder:
nach ISO 15552, ISO 21287
Weitere Suchbegriffe: Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, Schwenkbefestigungen für Zylinder, Befestigungsmaterial Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.