Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Zink-Alu Spray 400mlfficient EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Zink-Alu Spray 400mlfficient EE
E-COLL Zink-Alu Spray 400mlfficient EE
E-COLL Zink-Alu Spray 400mlfficient EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666987
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784565851
EAN/GTIN:
     4317784565851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zink-Alu-Spray
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray e-coll 400ml
Zink-Alu Spray EFFICIENT EE • Korrosionsschutz für metallische Oberflächen • Sparsam im Verbrauch • Schnelltrocknend • Ohne weitere Grundierung lackierbar • Widerstandsfähiger, flexibler, nicht fettender, elektrisch leitender und überschweißbarer Schutzfilm • Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe • Staubtrocken bei Raumtemperatur in 30 Minuten • Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile • Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen • Beste Ergebnisse: bei Raumtemperaturen (über +16 °C) • Staubtrocken: bei Raumtemperatur nach 30 Minuten • Temperaturbeständigkeit: bis +490 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH208: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose
Farbe:
grau
Ausführung:
Zink-/Aluminiumspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, zinkspray 400ml, E-COLL, Zink-Alu, Spray, 400mlfficient, EE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,68*
8 Tage
36
12
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 4,72*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 4,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00848* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 56,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.