Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Sprühfett 400mlfficient EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Sprühfett 400mlfficient EE
E-COLL Sprühfett 400mlfficient EE
E-COLL Sprühfett 400mlfficient EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1667003
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784565899
EAN/GTIN:
     4317784565899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühfett
sprühfett 400ml e-coll
sprühfett
ecoll sprühfett
Sprühfett EFFICIENT EE • Silikonfrei • Auf Mineralölbasis (Kunststoffverträglichkeit testen) • Korrosionsschützend • Zur Schmierung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten • Als Alternative zu kurzlebigem Öl-Spray geeignet • Einsetzbar an beweglichen und metallischen Bauteilen wie z. B. Gelenken, Scharnieren, Schiebeteilen und Gleitschienen • Temperaturbeständig von –30 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, 400mlfficient, EE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,55*
2 Tage
1908
12
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,59*
15 Tage
1908
12
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 4,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00853* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.