Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühfett 400ml E-COLL Efficient EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784565899
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784565899
EAN/GTIN:
     4317784565899
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühfett
sprühfett 400ml e-coll
sprühfett
ecoll sprühfett
4317784565899 Sprühfett EFFICIENT EE
- Silikonfrei
- Auf Mineralölbasis (Kunststoffverträglichkeit testen)
- Korrosionsschützend
- Zur Schmierung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Als Alternative zu kurzlebigem Öl-Spray geeignet
- Einsetzbar an beweglichen und metallischen Bauteilen wie z. B. Gelenken, Scharnieren, Schiebeteilen und Gleitschienen
- Temperaturbeständig von –30 °C bis +150 °C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,4 l
Farbe:
braun
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4317784565899, E-COLL EFFICIENT, Sprühfett EFFICIENT EE, 28578129, 1649998, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Sprühfett 400ml E-COLL Efficient EE, Silikonfrei, Auf Mineralölbasis (Kunststoffverträglichkeit testen), Korrosionsschützend, Zur Schmierung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, Als Alternative zu kurzlebigem Öl-Spray geeignet, Einsetzbar an beweglichen und metallischen Bauteilen wie z. B. Gelenken, Scharnieren, Schiebeteilen und Gleitschienen, Temperaturbeständig von –30 °C bis +150 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H315: Verursacht Hautreizungen, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,55*
2 Tage
1908
12
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 4,59*
Lager 6QTZH
1908
12
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 4,92*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00973* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 59,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.