| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1669317 Herst.-Nr.: 4032104006875 EAN/GTIN: 4032104006875 |
| |
|
| | |
| IDEAL-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4 • Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Schlitzschraube • Nach DIN 3017 • Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl • Schlüsselweite: SW 7 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Spannbereich: | 80 - 100 | Bandbreite: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchklemmen Pneumatik, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w4, schlauchbinder, IDEAL, Schlemper, Schlauchschelle, DIN3017, W4,, 12mm, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,7163* | € 2,0695* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,8008* | € 2,1608* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,5337* | € 2,4237* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,80* | € 2,81* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,7649* | € 2,8806* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|