| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p2460558 Herst.-Nr.: 4013142036086 EAN/GTIN: 4013142036086 |
| |
|
| | |
| 3608 WASHI-TEC Goldkrepp • Anschmiegsames, dünnes Band aus WASHI-TEC-Papier mit Acrylatkleber • Gute Haftung und Reißfestigkeit • UV-beständig • Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen • Im Innen- und Außenbereich einsetzbar • Temperaturbeständig bis +100 °C • Klebekraft Stahl (N/10 mm): 1.1 • Reißfestigkeit (N/10 mm): 33,9 • Reißdehnung (%): 4 Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Grundpreis: | Ja | Breite: | 36 mm | Rollenlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tapetenband kip, abdeckband, kip, WASHI-TEC, STANDARD, Goldkrepp, orange, 36 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,88* | € 6,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,17* | € 7,39* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,63* | € 7,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,92* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0926* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|