Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 950 Klebesticks hellgelb Ø 11x200 mm (20 kg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 950 Klebesticks hellgelb Ø 11x200 mm (20 kg)
Metabo 950 Klebesticks hellgelb Ø 11x200 mm (20 kg)
Metabo 950 Klebesticks hellgelb Ø 11x200 mm (20 kg)
Artikel-Nr.:
     5417S-p254193
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     63089100
EAN/GTIN:
     4007430433428
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Hellgelber Klebestick für den universellen Einsatz, ideal zum Arbeiten mit Holz
Zum Kleben von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, Leder, Pappe etc.
Lösungsmittelfrei und rückstandslos entfernbar mit Heißluft
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Metabo
Gewicht:
20 kg
Offene Zeit des Klebers:
ca. 25 sek
Ursprungsland:
FR
Bruttogewicht:
20,000 kg
Farbe:
hellgelb
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, heißkleber, Metabo, 950, Klebesticks, hellgelb, Ø, 11x200
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 408,27*
€ 449,75*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 402,66*
€ 452,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,83*
€ 469,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,11*
€ 509,62*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 467,21*
€ 509,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,75*
€ 535,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,77*
€ 520,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,44*
€ 508,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,54*
€ 499,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,27*
€ 485,84
pro Stück
1 Stück enthält 20 Kilogramm (ab € 20,4135* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.