Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Stecktülle Euro 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Stecktülle Euro 13 mm
Metabo Stecktülle Euro 13 mm
Metabo Stecktülle Euro 13 mm
Metabo Stecktülle Euro 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p254737
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7804010372
EAN/GTIN:
     4003665104256
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schlauchverbinder
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Durchmesser:
13 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
0,000 mm
Höhe (Verpackung):
0,000 mm
Breite (Verpackung):
0,000 mm
Bruttogewicht:
0,022 kg
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Metabo, Stecktülle, Euro, 13, mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,80*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,85*
3 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,87*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.