Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Stecktülle Euro 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Stecktülle Euro 6 mm
Metabo Stecktülle Euro 6 mm
Metabo Stecktülle Euro 6 mm
Metabo Stecktülle Euro 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p254738
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7804065606
EAN/GTIN:
     4003665104263
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Breite (Verpackung):
0,000 mm
Bruttogewicht:
0,015 kg
Durchmesser:
6 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
0,000 mm
Höhe (Verpackung):
0,000 mm
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Metabo, Stecktülle, Euro, 6, mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
34
1
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,19*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,21*
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,21*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.