Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kälteschelle KFT 26,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Kälteschelle KFT 26,9
Fischer Kälteschelle KFT 26,9
Fischer Kälteschelle KFT 26,9
Fischer Kälteschelle KFT 26,9
Fischer Kälteschelle KFT 26,9
Fischer Kälteschelle KFT 26,9
Fischer Kälteschelle KFT 26,9
Artikel-Nr.:
     5417S-p266217
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505584
EAN/GTIN:
     4048962070644
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Kälteschelle KFT 26,9 mit Innendurchmesser 26,9 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,32
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
Fischer
Höhe Z1:
16
GTIN (EAN-Code):
4048962070644
Druckfestigkeit:
2,4 N/mm²
Diffusionswiderstand:
2500
Innen-Ø:
28,9 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite x Stärke:
40 x 30 mm
Breite B:
87 mm
Höhe Anschlussmutter:
9/20/14 mm
Verschlussschraube:
M6 x 20
Farbe:
schwarz
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2"
Außendurchmesser:
87 mm
Dämmstärke:
30
Breite:
40 mm
Spannbereich:
26,9-28,9 mm
Innendurchmesser:
26,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Stockschraube, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Fischer, Kälteschelle, KFT, 26,9
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 14,4465*
€ 19,8565*
1 Tag
17
€ 6,40*
ab € 14,58*
€ 19,97*
€ 5,00*
ab € 17,8642*
€ 24,1242*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 20,85*
€ 28,00*
1 Tag
17
€ 7,99*
ab € 22,27*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,8565*
€ 23,62924
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,5565*
€ 23,27224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,8065*
€ 22,37974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,9665*
€ 21,38014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,1565*
€ 20,41624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4465*
€ 17,19134
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.